Mandrină cu autostrângere, Tip: 10/12

Cod articol: 341421 10/12
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Gama de prindere 0 mm - 10 mm
⌀ exterior 40 mm
Lungime mandrină închisă 86 mm
Conul mandrinei B 12
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 12,065 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Identificare și clasificare

Cod articol 341421 10/12
EAN / GTIN 8436004857029
Producător/responsabil Llambrich PRECISION S.L., Av Mare Deu Bellvitge 271, 08907 HOSPITALET (BARCELONA), España

Descriere

Execuţie:

Variantă industrială
Cu con de fixare conform DIN 238

Aplicaţie:

Pentru maşini de găurit cu coloană.
Pentru fixare pe dornurile de fixare conice Cod 342300342887 sau direct pe arborele maşinii.