Bare de strunjit pe dreapta, HSK-T, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A: 63/12-140mm

Cod articol: 320085 63/12-140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 63 mm
Mărimea plăcuţei 12
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 140 mm
Lungime utilă LN 114 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 50 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 27 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Piese de schimb S01
Unghi de reglare κ 95 grad
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 320085 63/12-140
EAN / GTIN 2050001715012
Număr producător HA6.BCC.RLC.140

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb codurile 320610 - 320626 se găsesc în lista pieselor de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite