Bare de strunjit pe dreapta, HSK-T, ⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A: 40/12-110mm

Cod articol: 320085 40/12-110
Reducere
357,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 18 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii / Mărimea plăcuţei − dimensiunea A (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Normă pentru suport: ISO 12164-3
  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii 40 mm
Mărimea plăcuţei 12
Suport HSK-T
Tip de utilizare pe dreapta
Normă pentru suport ISO 12164-3
Răcire interioară da
Lungime activă dimensiune A 110 mm
Lungime utilă LN 90 mm
⌀ minim al găurii prealabile D1 min 32 mm
Distanţă între vârfurile axelor f 22 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă CC.. 1204..
Piese de schimb S01
Unghi de reglare κ 95 grad
Tip coadă Con de prindere
Tip produs Suporturi pentru strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 320085 40/12-110
EAN / GTIN 2050001714985
Număr producător HA4.BCC.RLA.110

Descriere

Notă:

Comandaţi separat duza HP recomandată Cod 320001! Piesele de schimb codurile 320610 - 320626 se găsesc în lista pieselor de schimb.
Bolţ de pretensionare PSC la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite