{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ cozii | 63 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 12 | |
| Suport | HSK-T | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Normă pentru suport | ISO 12164-3 | |
| Răcire interioară | da | |
| Lungime activă dimensiune A | 125 mm | |
| Lungime utilă LN | 99 mm | |
| ⌀ minim al găurii prealabile D1 min | 40 mm | |
| Distanţă între vârfurile axelor f | 22 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | CC.. 1204.. | |
| Piese de schimb | S01 | |
| Unghi de reglare κ | 95 grad | |
| Tip coadă | Con de prindere | |
| Tip produs | Suporturi pentru strunjit |
| Cod articol | 320085 63/12-125 | |
| EAN / GTIN | 2050001715005 | |
| Număr producător | HA6.BCC.RLB.125 |