{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | ADCUX800 | |
| Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 5,2 mm | |
| Lungime utilă | 10,2 mm | |
| ⌀ D | 5 mm | |
| Rază R | 0,2 mm | |
| f | 2,45 mm | |
| Adâncime maximă de retezare tmax | 0,5 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
| Cod articol | 270563 5,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065659 | |
| Număr producător | A05.1825.10.52.20 YL X800 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |