simturn AX Cuţit pentru strunjire pe stânga, L2 = 10,2 mm, ⌀ Dmin: 2,7mm

Cod articol: 270563 2,7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ Dmin (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului ACX1X800
Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin 2,7 mm
Lungime utilă 10,2 mm
⌀ D 4 mm
Rază R 0,15 mm
f 1,2 mm
Adâncime maximă de retezare tmax 0,2 mm
Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 270563 2,7
EAN / GTIN 2050002065611
Număr producător A04.1812.10.27.15 YL X800
Producător/responsabil SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Strat de acoperire: X800 (succesor stratului de acoperire GN39)

Descărcări și documente

Produse potrivite