{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | AAPJX800 | |
| Pentru găuri cu ⌀ începând de la Dmin | 4,2 mm | |
| Lungime utilă | 10,2 mm | |
| ⌀ D | 4 mm | |
| Rază R | 0,15 mm | |
| f | 1,95 mm | |
| Adâncime maximă de retezare tmax | 0,3 mm | |
| Tip produs | Plăcuţă pentru strunjire |
| Cod articol | 270563 4,2 | |
| EAN / GTIN | 2050002065642 | |
| Număr producător | A04.1820.10.42.15 YL X800 | |
| Producător/responsabil | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |