{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Eco | |
| Mărime coadă | 20 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 16 mm | |
| Tip de utilizare | pe dreapta | |
| Răcire interioară | da | |
| Cod ISO Suport | MTJNR/L 2020X16 | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | TN.. 1604.. | |
| Lăţimea funcţională L4 | 25 mm | |
| Lungime cap L1 | 32 mm | |
| Lungimea totală L | 91 mm | |
| Set de şuruburi | 259023 1 | |
| Portplăcuţă | 259031 31 | |
| Gheară de strângere | 259038 1 | |
| Ştift | 259049 1 | |
| Unghi de reglare κ | 93 grad | |
| Utilizare | Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior | |
| Tip produs | Cuţit de strunjit |
| Cod articol | 251402 20/16 | |
| Număr producător | 251402 20/16 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |