Suport transversal eco BMT, BMT: 40

Cod articol: 319886 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
18 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

BMT Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

x 80 mm
L1 70 mm
L2 62 mm
b2 65 mm
h1 20 mm
h2 78 mm
Maşini recomandate Mori NZ, Mori NT, CTX310-BMT
Tip produs Portcuţit

Identificare și clasificare

Cod articol 319886 40
EAN / GTIN 4045197877383
Număr producător 319886 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suporturi de înaltă precizie adaptate în funcţie de maşină, pentru utilizare flexibilă pe maşini cu ax principal sau contraarbore. Suprafaţă de contact şi suprafaţă de antrenare şlefuite. Aşezare perfectă pe strung.
Recomandat pentru sisteme eficiente de răcire precum GARANT eco, dar nu numai. Contur exterior optimizat. Scală pentru setarea optimă a sculei de prelucrare. Placă de presiune cu arc pentru prinderea uniformă a cuţitelor de strung.
Pentru răcire internă şi externă.
Recomandat şi pentru suporturi capete revolver rotative convenţionale.

Avantaj:

  • Design optimizat pentru greutate şi geometrie.
  • Siguranţa procesului datorită materialelor de înaltă calitate, durată lungă de viață.
  • Brunată pentru o mai bună protecţie la coroziune.
  • Cu duze sferice de răcire asigurate până la 80 bar.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare plană şi interioară.
Prelucrare internă și externă în strunguri CNC cu revolvere BMT.

Adaptat pentru:

Strunguri CNC cu revolver BMT.
  • ACCUWAY: UT-200
  • DMG MORI: ALX 1500; ALX 2000; ALX 2500; CLX 450; ECOTURN 450; DURATURN 2050; DURATURN 2550; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NT 3100; NT 3150; NT 3200; NRX 2000; NTX 1000 GENERATION 1; NTX 2000 GENERATION 1; NTX 2500 GENERATION 1; NTX 3000 GENERATION 1; NTX 1000 GENERATION 2; NTX 2000 GENERATION 2; NTX 2500 GENERATION 2; NTX 3000 GENERATION 2; NTX 500; NZX 2500 (UNTERER REVOLVER = BMT 40)
  • GANESH: ASL-8; ASL-10; ASL-78; ASL-52
  • TAKISAWA: TS-2000 T20 (3 piulițe); TS-3000 T20 (3 piulițe); TS-4000 T20 (3 piulițe); TS-5000 T20 (3 piulițe)

Notă:

Alte suporturi BMT cu mărimi și dimensiuni diferite sunt disponibile la cerere.
Vă rugăm să rețineți că compatibilitatea suportului cu mașina dvs. trebuie verificată înainte de cumpărare. Nu se poate garanta o potrivire corectă.