Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Cuțit de strunjire tip Eco MTJNR 93°, pentru plăcuţe amovibile TN.., pe dreapta

Cod articol: 251402 20/16

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă / plăcuţă (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Răcire interioară: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Eco
Mărime coadă 20 mm
Mărimea plăcuţei 16 mm
Tip de utilizare pe dreapta
Răcire interioară da
Cod ISO Suport MTJNR/L 2020X16
Plăcuţă amovibilă compatibilă TN.. 1604..
Lăţimea funcţională L4 25 mm
Lungime cap L1 32 mm
Lungimea totală L 91 mm
Set de şuruburi 259023 1
Portplăcuţă 259031 31
Gheară de strângere 259038 1
Ştift 259049 1
Unghi de reglare κ 93 grad
Utilizare Strunjire frontală; Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 251402 20/16
Număr producător 251402 20/16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu canale de răcire interioară orientate direct spre tăiş. Datorită răcirii prin duzele de precizie, încărcarea termică este redusă în mod eficient, întrucât jetul de lichid de răcire este îndreptat direct între aşchii şi muchia aşchietoare. Pentru o productivitate mai mare, o durabilitate mărită şi siguranţă sporită a procesului.

Execuţie - Imagine:

Poziţionarea în interiorul intervalului gradat permite transferul de lichid de răcire.
Răcire optimă a tăişului cu lichid de răcire.

Notă:

Utilizarea lichidului de răcire este posibilă doar în combinaţie cu suporturile din sistemul eco GARANT Cod 317900319886.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Eco" Vedeţi-le pe toate