{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | HiPer-Drill | |
| Gamă de ⌀ | 16,00 mm - 16,99 mm | |
| Categorie | HB7530 | |
| Materialul sculei | Carbura | |
| Unghiul la vârf | 135 grad | |
| pentru elementul de bază dimensiunea | 16 | |
| Avans f în oţel < 900 N/mm2 | 0,25 mm/rot | |
| Semistandard | da | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 1 | |
| Tip produs | Placuță pentru găurire |
| Cod articol | 231640 16-X | |
| EAN / GTIN | 4062406636074 | |
| Număr producător | 231640 16-X | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |