Plăcuţă HiPer Drill m7, HB7530, ⌀ D: 11-Xmm

Cod articol: 231640 11-X
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 3 buc.
    119,04 € / 1 buc.
  • de la 5 buc.
    99,20 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 3 buc.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 135
  • Semistandard: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
Gamă de ⌀ 11,00 mm - 11,49 mm
Categorie HB7530
Materialul sculei Carbura
Unghiul la vârf 135 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 11
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,19 mm/rot
Semistandard da
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 231640 11-X
EAN / GTIN 4062406635985
Număr producător 231640 11-X
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.
Termen de livrare: 10 săptămâni lucrătoare
Comandă minimă: 3 bucăţi
Producţie specială specifică clientului: Anularea este posibilă în maxim 3 zile lucrătoare de la primirea confirmării comenzii. Este exclusă returnarea.

Descărcări și documente

Produse potrivite