Plăcuţă HiPer Drill m7, HB7530, ⌀ D: 16,3mm

Cod articol: 231640 16,3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbura
  • Unghiul la vârf: 135
  • Semistandard: da

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HiPer-Drill
⌀ D 16,3 mm
Categorie HB7530
Materialul sculei Carbura
Unghiul la vârf 135 grad
pentru elementul de bază dimensiunea 16
Avans f în oţel < 900 N/mm2 0,25 mm/rot
Semistandard da
Număr de dinţi Z 2
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 231640 16,3
EAN / GTIN 4045197659521
Număr producător 231640 16,3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
130
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
75
TOOLOX 33
H
40
TOOLOX 44
H
35
HARDOX 500 < 1600 N/mm²
H
30
GG(G)
K
80
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă ascuţită prismatic pentru poziţionare exactă şi aşezare stabilă.
Precizie a concentricităţii în stare montată ≤ 20 µm. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de aşchiere sunt valabile pentru element de bază 5×D.
Realizaţi găurile pilot exclusiv cu plăcuţe de un singur tip.

Descărcări și documente

Produse potrivite