Plăcuţă de aşchiere Lăţime 3,1 mm, Tip: ST900

Cod articol: 218470 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    13,83 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    11,52 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
777 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip ST900
Rază la colţ 0,2 mm
Materialul sculei Carbura
Categorie HB7535
Avans fz 0,1 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Toleranţă ap 0 / +0,3 mm
Strat de acoperire TiAlN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 218470 ST900
EAN / GTIN 4045197534316
Număr producător 218470 ST900
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
230
Oţel < 750 N/mm²
P
190
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
135
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

Freze-disc Cod 218408218444 şi lamă de retezare Cod 273560.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae max.