Freze-disc / de debitat cu coadă cilindrică Lăţime HSS ap = 1,5 mm, ⌀ D / număr de dinţi Z: 50/4mm

Cod articol: 218408 50/4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Materialul sculei: HSS
  • Răcire interioară: nu

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 50 mm
Lăţime ap 1,5 mm
Forma cozii Coadă cilindrică
Materialul sculei HSS
Răcire interioară nu
Număr de dinţi Z 4
Adâncime maximă de tăiere ae max 12,75 mm
⌀ gulerului d1 24,5 mm
Lungimea gulerului L1 36 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 1,5 mm 94,9 mm
Lungimea totală Ltot pentru ap 2,2 mm 95,5 mm
⌀ cozii Ds h6 25 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă XC.. 1113
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 218408 50/4
EAN / GTIN 4045197533364
Număr producător 218408 50/4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem ultraperformant de freze pentru debitat cu posibilităţi variate de asamblare cu arbore şi disc din oţel sau cu arbore şi disc HSS de mare precizie şi rezistentă la temperaturi.

Aplicaţie:

Pentru canelare şi debitare prin frezare. Pentru o acurateţe înaltă la repetare în producţia de serie se preferă folosirea discului din HSS.

Atenţie:

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

Notă:

Se pot achiziţiona freze-disc / freze de debitat cu ⌀ de până la D = 200 mm.
Discuri HSS de schimb pot fi comandate ulterior ca accesorii.