{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Forma cozii | HSS | |
| Înălţimea lamei h5 | 19 mm | |
| Tip de utilizare | neutră | |
| Răcire interioară | nu | |
| Pentru ⌀ maxim al piesei | 40 mm | |
| Lungimea totală L | 86 mm | |
| Adâncime maximă de retezare tmax | 21 mm | |
| Este posibilă canelarea axială | nu | |
| Lăţime de canelare w | 2,2 mm | |
| Tip produs | Lamă pentru retezare |
| Cod articol | 273560 19/2,2 | |
| EAN / GTIN | 4045197719188 | |
| Număr producător | 273560 19/2,2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |