Plăcuță amovibilă pentru frezare APMT 100305 TR, HB7520

Cod articol: 215880 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,77 € / 1 buc.
  • de la 10 buc.
    12,31 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
13.332 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnologie de acoperire PVD
Cod ISO Plăcuţă amovibilă APMT 100305 TR
Tip UNI
Rază la colţ 0,5 mm
Categorie HB7520
Materialul sculei Carbura
Grosimea plăcii 3,55 mm
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 215880 UNI
EAN / GTIN 4045197303127
Număr producător 215880 UNI
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
300
Oţel < 750 N/mm²
P
250
Oţel < 900 N/mm²
P
240
Oţel < 1100 N/mm²
P
160
Oţel < 1400 N/mm²
P
125
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
220
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită şi formă elicoidală a muchiilor aşchietoare.

Notă:

Valorile de referinţă sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 şi 215870.
Pentru ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.