Freză unghiulară la 90°, cu coadă Weldon, pentru plăcuţe amovibile AP..

Cod articol: 215803 16/2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Unghi de reglare κ: 90
  • Utilizarea frezei: Frezare pe colţ
  • Strategie de aşchiere: MTC

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 16 mm
Număr de dinţi Z 2
Forma cozii Coadă Weldon
Unghi de reglare κ 90 grad
Utilizarea frezei Frezare pe colţ
Strategie de aşchiere MTC
Lungime activă L1 37 mm
Lungimea totală Lges 85 mm
⌀ cozii Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 29 mm
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 30 mm
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,32 grad
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 10,85 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă AP.. 1003..
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tip produs Freză

Identificare și clasificare

Cod articol 215803 16/2
EAN / GTIN 4062406396527
Număr producător 215803 16/2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Notă:

GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.