{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| ⌀ tăişului DC | 15,7 mm | |
| Număr de dinţi Z | 2 | |
| Forma cozii | cu filet | |
| Unghi de reglare κ | 90 grad | |
| Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
| Răcire interioară | da | |
| Strategie de aşchiere | MTC | |
| Schimbare sculă | PowerCard | |
| Lungimea totală Lges | 23 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 12,7 mm | |
| Filet de prindere M | M8 | |
| ⌀ D3 | 12,7 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 28,4 mm | |
| Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 29,4 mm | |
| Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,36 grad | |
| Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 10,55 mm | |
| Plăcuţă amovibilă compatibilă | AP.. 1003 | |
| Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
| Tip produs | Freză |
| Cod articol | 215870 15,7/2 | |
| EAN / GTIN | 4045197193025 | |
| Număr producător | 215870 15,7/2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |