GARANT electronic torque screwdriver HCT

GARANT Şurubelniţa dinamometrică electronică HCT

GARANT Șurubelniță dinamometrică electronică HCT
Vedere din spate cu inel LED colorat

O şurubelniță pentru lucrări precise, inteligente

GARANT şurubelniţa dinamometrică electronică HCT cu Bluetooth® este cu adevărat ușoară și totuși plină de o gamă largă de funcții pentru strângerea, stocarea și documentarea aplicațiilor de înșurubare cu precizie maximă. Aceasta elimină necesitatea transferului manual laborios al valorilor de măsurare - un proces care este predispus la erori.

HCT vine de la Hoffmann Group Connected Tools care este o platformă pentru digitalizarea proceselor dvs. de măsurare. HCT utilizează instrumente Bluetooth® de ultimă generație și aplicații inovatoare pentru a transfera automat datele de măsurare către smartphone-uri, tablete și computere, ceea ce înseamnă că puteți lucra mai rapid, mai eficient și mai precis decât înainte.

GARANT şurubelniţa dinamometrică electronică HCT in funcţiune

Șurubelnița dinamometrică electronică GARANT HCT oferă o mulțime de beneficii

  • Structura familiară a meniului HCT pentru operare intuitivă
  • Încărcare ușoară a bateriei litiu-ion prin cablu USB sau extern într-o stație de încărcare opțională. Nu este nevoie să schimbați bateriile.
  • Conceptul standardizat al bateriei permite utilizarea aceluiași tip de baterie pentru diferite scule dinamometrice HCT
  • Mai puțină tensiune în timpul lucrului datorită designului său ușor, chiar și atunci când o utilizați perioade mai lungi de timp
  • Înregistrați rapid și ușor valorile de măsurare prin intermediul aplicației Bluetooth® sau Bluetooth® HID
  • Evitați potențialele erori – transferați valorile măsurate digital prin apăsarea unui buton, în loc să le notați manual cu creion și hârtie
  • Înșurubare eficientă și precisă datorită semnalelor vizuale (afișaj color și inel LED), acustice și haptice
  • Poate fi ușor integrată în procesele de producție existente, deoarece permite preconfigurarea cazurilor de înșurubare și a fluxurilor de lucru
    -> Economisiți timp și îmbunătățiți calitatea atunci când lucrați prin intermediul cazurilor de înșurubare
  • Întotdeauna la zi: firmware-ul șurubelniței dinamometrice poate fi actualizat automat prin Bluetooth® cu ajutorul aplicației mobile HCT

GARANT șurubelniță dinamometrică electronică HCT proprietăți

Aceste caracteristici inovatoare vă sprijină activitatea

  • Transfer date: se poate face prin Bluetooth® sau USB-C
  • Afişaj: color TFT de 1,3 inchi cu contrast ridicat, iluminat, cu unghi de vizualizare stabil, cu funcție de reglare a intensității luminoase, cu indicator de baterie
  • Afișajul rotativ permite citirea cu ușurință a valorilor măsurate din orice poziție
  • Capacitate de memorare: 1000 de valori de măsurare cu marcaj temporal (inclusiv data și ora), 100 de cazuri de înșurubare și 10 fluxuri de lucru cu până la 10 cazuri de înșurubare fiecare
  • Diverse moduri: pot fi programate prin intermediul aplicației sau direct pe unealtă. Afișarea cuplului și declanșarea cuplului
  • Afișare și valori: peak (valoare de vârf) și track (rulare)
  • Manevrabilitate: design ușor cu mâner ergonomic din 2 componente
  • Folosind aplicațiile HCT, HCT smart dongle sau HCT foot switch, puteți adăuga numeroase funcții suplimentare șurubelniței dinamometrice GARANT HCT. Aplicaţia mobilă HCT este disponibilă gratuit în magazinele de aplicații. Există, de asemenea, o aplicație Windows disponibilă contra cost, cu o gamă și mai largă de funcții. Cu toate acestea, șurubelnița dinamometrică poate fi utilizată independent și fără aplicație
  • Protecție prin parolă: disponibilă ca protecție împotriva accesului neautorizat la meniu (parola principală) și pentru verificarea cazurilor de înșurubare. În plus, dacă un caz de testare a fost efectuat incorect, puteți seta ca orice lucrare ulterioară să necesite introducerea unei parole.
  • Semnale de avertizare: vizuale (schimbarea culorii afișajului și a inelului LED), acustice (buzzer) și haptice (vibrații). Intensitatea semnalului de avertizare acustică poate fi configurată după cum se dorește sau dezactivată.

Descoperiţi întregul potențial al șurubelniței dinamometrice GARANT folosind aplicațiile HCT

Aplicaţia mobilă HCT şi aplicaţia HCT pentru Windows vă permit să adăugați o serie de caracteristici suplimentare instrumentului dvs. Bluetooth®. Aceasta înseamnă că procesele sunt integrate în fluxul de producție și mai eficient, iar standardul de calitate al companiei dumneavoastră se îmbunătățește considerabil.

Aplicațiile vă oferă numeroase beneficii:

  • Claritate: o singură aplicație pentru mai multe grupuri de unelte.
  • Operare ușoară: sculele pot fi operate și ajustate prin intermediul aplicației.
  • Economie de timp: înregistrarea automată a valorilor de măsurare.
  • Organizare: listați și gestionați sculele prin intermediul aplicației în viitor.

Use with the torque tester HCT

Avantajele utilizării testerului de cuplu HCT cu o șurubelniță dinamometrică HCT

  • Afișarea simultană a valorilor măsurate de șurubelnița dinamometrică HCT și de testerul de cuplu HCT pe ecranul testerului de cuplu.
  • Afișarea și evaluarea automată a valorilor de vârf atinse de șurubelnița dinamometrică HCT și de testerul de cuplu HCT.
  • Șurubelnițele dinamometrice HCT care au fost blocate din cauza suprasolicitării pot fi deblocate din nou cu ajutorul testerului de cuplu.

Aflați mai multe despre testerul de cuplu HCT

Aveți întrebări? Contactați-ne!

Consilierii noștri cu experienţă vor fi încântați să vă ofere consultanță personalizată cu privire la scuele conectate Hoffmann Group și vor lucra împreună cu dumneavoastră pentru a găsi uneltele perfecte pentru nevoile dumneavoastră specifice. Vă putem consilia personal, prin telefon, chat sau e-mail.

Spre consultanţă

V-ar mai putea interesa

Hoffmann Group Connected Tools

Aflați mai multe despre beneficiile și funcțiile Hoffmann Group Connected Tools.

Aplicaţia HCT pentru Windows

Aflați totul despre aplicația HCT pentru Windows.

Aplicaţia HCT pentru mobil

Aflați totul despre aplicația HCT pentru telefonul mobil pentru sistemele de operare Apple și Android.