Ceas comparator digital HCT cu Bluetooth® citire 0,01 mm, Domeniu de măsurare: 12,5mm

Cod articol: 434008 12,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 20,40 € /buc.
  • 25,40 € /buc.
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Domeniu de măsurare (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: Normă de lucru
  • Citire comutabilă: mm / inch
  • Interfaţă: Interfață Bluetooth®
  • Ambalaj: Cutie stabilă
  • Aplicaţie radio: HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HCT
Standard Normă de lucru
Domeniu de măsurare 0 mm - 12,5 mm
Citire comutabilă 0,01 mm
Citire comutabilă 0,0005 inch
Citire comutabilă mm / inch
Abatere la măsurare E MPE (interval de măsurare) 0,025 mm
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Forţă de măsurare 0,8 – 1,4 N
⌀ tijei de fixare h7 8 mm
Tehnică de măsurare digital
⌀ carcasă 58 mm
Grosime carcasă 26 mm
Ambalaj Cutie stabilă
Verigă pe peretele posterior al ceasului comparator nu
Aplicaţie radio HID (Human Interface Device); Aplicaţie HCT Mobile; HCT Windows App
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 1
Tip de baterii Celulă buton
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081560 CR2032
Tip produs Ceas comparator
Tensiune nominală 3 V

Identificare și clasificare

Cod articol 434008 12,5
EAN / GTIN 4062406735012
Număr producător 434008 12,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Ceas comparator digital cu structură compactă cu afişaj cu contrast puternic.
  • Inversare a sensului de numărare.
  • Carcasă foarte îngustă.

Variantă cu Bluetooth® 5.0. Compatibil cu aplicația de mobil opțională HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponibil gratuit pentru Android și iOS. Se poate folosi și cu Human Interface Device (HID).
Interfaţă USB-C pentru alimentare.

Livrare:

Inclusiv capac cu ureche şi 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opţionale:

Palpatoare de schimb şi speciale Cod 434900; 434910; 434915.