Execuţie:
- Afişaj: Afișaj TFT mare de 1,3 inch, cu contrast ridicat, luminos, cu unghi de vizualizare stabil și dvizualizare rotativă pentru citirea comfortabilă a afișajului indiferent de aplicație. Cu afişaj pentru baterie şi pentru spaţiul de stocare. Momentul şi unghiul de rotaţie sunt vizibile simultan.
- Afişaj: Peak (valoare maximă) şi Track (sincron).
- Moduri: Afişare moment de rotaţie; declanşare moment de rotaţie. Pot fi programate până la 100 de îmbinări individuale. Îmbinările filetate recurente se combină pentru a forma o secvenţă (până la 10 secvenţe, fiecare cu până la 10 îmbinări filetate). Îmbinările filetate şi secvenţele pot fi programate atât direct la cheie, cât şi, la fel de confortabil, prin aplicaţie.
- Aplicații radio disponibile: Aplicaţia HCT Windows şi aplicaţia mobilă HCT. Șurubelnița dinamometrică dispune de o interfaţă bidirecţională, poate fi însă operat şi individual (fără aplicaţie).
- Aplicații: Pentru activarea HCT Windows App, sunt necesare stickul Bluetooth®-Dongle 498999 ref. STICK (licenţă) şi software-ul Windows App (https://hog.tools/win-app-hct). Aplicaţia mobilă HCT pentru iOS şi Android este disponibilă gratuit.
- Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (incl. dată şi oră).
- Ieşire de date: Posibil prin Bluetooth® sau prin USB-C. Prin Bluetooth®: Prin aplicaţie, ca fişier .csv, sau direct la șurubelnița dinamometrică, prin interfaţa HID, pentru o documentare digitală simplă şi comodă. Prin interfață USB-C: Datele pot fi exportate ca fişier csv.
- Autorizare radio: Șurubelnițele dinamometrice cu interfaţă Bluetooth® dispun de autorizare radio valabilă în toate ţările UE, Elveţia, Norvegia, Turcia și Marea Britanie.
- Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurarea înşurubărilor şi a planurilor de execuţie. De asemenea, se setează astfel încât o lucrare ulterioară, în cazul strângerii incorecte a şurubului, să se poată realiza doar după introducerea parolei.
- Semnalele de avertizare sunt tactile (prin vibraţii), optice (modificarea culorii pe afişaj, inel 180° LED bun vizibil cu „funcţie de semafor”) şi acustice (buzzer). Semnalele de avertizare tactile şi acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
- Clasă de protecţie IP40.
- Mânerul din două componente al șurubelniței dinamometrice asigură o ergonomie specială şi un grad ridicat de transmitere a forţei.
- Rezistent la uleiuri, unsori, carburanţi, lichide de frână şi Skydrol.
- Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
- Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului din fabrică.
- Ora şi data sunt actualizate la șurubelniță automat, de îndată ce este realizată conexiunea cu aplicaţia.
- Afişarea versiunii de software cu număr de serie, contor de sarcină şi dată de calibrare.
- Reamintire a necesităţii de calibrare după numărul de solicitări.
- Toleranţe: Pot fi setate trei tipuri de toleranță. Toleranța relativă în %, toleranța absolută în unitatea setată și fereastra de toleranță.
- Coadă de cuplare cu schimbare rapidă cu suport biți magnetic.
- Unitate de măsură: cNm, Nm, lbfft, lbfin.
Avantaj:
HCT Hoffmann Group Connected ToolsAvantajele transmiterii radio cu Bluetooth®:
- Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
- Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
- Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
- Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.
Funcţionare:
IP40: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Precizie:
Moment de rotaţie: În sens orar şi antiorar ±2 %.
Livrare:
Cablu de date USB-C, 1 acumulator Li-Ion uzual tip 18650 3,6 V / 3400 mA (încărcabil direct la sculă prin mufa USB-C). Inclusiv cutie de plastic rezistentă.
Notă:
Acumulatoare suplimentare recomandate disponibile la Cod
081574 Ref. 3500. Încărcător pentru 4 acumulatori, disponibil opţional la Cod
081590 Ref. 4ULTRA.
Warning:
Utilizare conform destinaţiei- Pentru strângerea şi slăbirea controlată a şuruburilor şi piuliţelor.
- Pentru strângere spre stânga şi spre dreapta.
- Pentru uz industrial.
- Înainte de utilizare, lăsaţi minimum 30 de minute la temperatura camerei.
- Utilizaţi doar dacă aveţi o poziţie stabilă şi o libertate de mişcare suficientă.
- Păstraţi mânerul curat. Dacă este murdar, curăţaţi-l înainte de utilizare.
- Înainte de utilizare verificaţi dacă starea de funcţionare este perfectă din punct de vedere tehnic şi sigură din punct de vedere operaţional.
- Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
- În cazul căderii sau lovirii de alte obiecte, folosiţi scula din nou numai după verificarea şi calibrarea integrală.
- Utilizaţi-o doar în combinaţie cu capete ataşabile potrivite ca formă şi mod de executare.
- Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.
- Acoperiţi întotdeauna fişele nefolosite.
Utilizare necorespunzătoare- Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
- Nu depăşiţi cuplul maxim al surubelniței dinamometrice, capului atașabil şi al îmbinării cu şurub.
- Nu utilizaţi ca instrument de lovire, nu aruncaţi.
- Pentru schimbarea bateriilor, deschideţi carcasa doar de la capacul compartimentului de baterii.
- Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
- A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.
- Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
- Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
- Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.