{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interfaţă | Interfaţă USB | |
| Tensiune nominală | 100 V - 240 V | |
| Curent maxim de încărcare | 2 A | |
| Număr maxim de locuri de încărcare | 4 | |
| Număr de locuri de încărcare pentru USB | 1 | |
| Lungime | 170 mm | |
| Lăţime | 110 mm | |
| Înălţime | 37,5 mm | |
| Tip produs | Încărcător |
| Cod articol | 081590 4ULTRA | |
| EAN / GTIN | 4013674144679 | |
| Număr producător | 1001-0080 | |
| Producător/responsabil | Ansmann AG, Industriestraße 10, 97959 Assamstadt, Deutschland, www.ansmann.de |