{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | GreenPlus | |
| Tipo de acondicionamento da ferramenta | bolsas porta-objetos; bolsas porta-objetos | |
| Sustentabilidade | GARANT GreenPlus | |
| Dimensões exteriores, comprimento | 470 mm | |
| Dimensões exteriores, largura | 300 mm | |
| Dimensões exteriores, altura | 300 mm | |
| Peso | 2,5 kg | |
| Tipo de produto | Sistema de transporte de ferramentas | |
| USP1 | 3 unidades saco têxtil de instalador GARANT GreenPlus |
| Número do artigo | GG6051 1 | |
| EAN/GTIN | 4069515050852 | |
| Número do fabricante | GG6051 1 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |