Par de luvas GARANT GreenPlus, Tamanho das luvas: 6

N.º do artigo: 094337 6
Preço por 1 par
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Guia de tamanhos

Guia de tamanhos

Esta é forma certa para determinar facilmente o tamanho adequado para as luvas.

1 = Circunferência da mão:
Meça a circunferência da mão no ponto mais largo da palma da mão.

2 = Comprimento da mão:
Meça o comprimento da mão desde a ponta do dedo do meio até à ponta da palma da mão.

So wird gemessen
Tamanho das luvas Circunferência da mão mm Comprimento da mão mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
  • Quantidade mínima de encomenda 12 par
  • Passos da encomenda: 12 par
sob pedido
Em stock
1 099 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tamanho das luvas Preço por 1 par (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus
  • Vestuário standard: ‌Norma Oeko-Tex 100
  • Propriedades das luvas: Adequado para ecrã tátil
  • Tecnologia de tricotagem: 18G

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GreenPlus
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
Vestuário standard ‌Norma Oeko-Tex 100
Propriedades das luvas Adequado para ecrã tátil
EN 388 2121X
material de suporte Nylon
Revestimento PU
Variante de revestimento palma da mão interior
âmbito Precisão
Cor verde/preto
Tamanho das luvas 6
Tecnologia de tricotagem 18G
Utilização reutilizável
Tipo de produto Luvas multiusos

Identificação e classificação

Número do artigo 094337 6
EAN/GTIN 4067263696162
Número do fabricante 094337 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

As novas luvas GARANT GreenPlus convencem pela sua sustentabilidade, mas ainda assim com um elevado conforto de utilização e uma grande durabilidade.
A luva multiusos sustentável é fabricada a 86% (mais de 78% de material reciclável no produto final) em fio de nylon reciclável (válido para o tam. 9). Isto resulta numa redução da pegada de CO2 de 83 g (em comparação com luvas multiusos de nylon disponíveis no mercado) por par (válido para tam. 9). Tecnologia de malha de calibre 18 para uma excelente sensibilidade tátil. Palma da mão com um revestimento de PU leve. Apta para ecrã tátil. Precisão, flexibilidade e sensibilidade tátil em ambientes de trabalho secos.

Nota:

Embalagem ecológica 100% isenta de plástico. Estas luvas só podem ser adquiridas numa unidade de embalagem completa (PU) ou um múltiplo da mesma.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Chránia ruky pred mechanickými rizikami, odreninami, pľuzgiermi a inými povrchovými poraneniami.
  • Optimálny ochranný účinok len pri úplnom zakrytí chránenej oblasti. Pri ochranných rukaviciach so zapínaním skontrolujte, či sú bezpečne nasadené. Ochranné rukavice nesmú skĺzavať. Vyberte vhodnú veľkosť rukavíc.

Nesprávne použitie
  • Nechránia pred chemickými, mikrobiologickými, tepelnými, elektrickými a reznými rizikami.
  • Nepoužívajte v blízkosti rotujúcich častí stroja.
  • Ochranný účinok sa nesmie zhoršiť kombináciou s inými ochrannými prostriedkami a používateľovi sa nesmie brániť v práci.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "GreenPlus" Ver todos