Saco têxtil de instalador GARANT GreenPlus, Tipo: 1

N.º do artigo: 692250 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
210 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Tipo de acondicionamento da ferramenta: bolsas porta-objetos; bolsas porta-objetos
  • Sustentabilidade: GARANT GreenPlus

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GreenPlus
Tipo de acondicionamento da ferramenta bolsas porta-objetos; bolsas porta-objetos
Sustentabilidade GARANT GreenPlus
Dimensões exteriores, comprimento 470 mm
Dimensões exteriores, largura 300 mm
Dimensões exteriores, altura 300 mm
Peso 2,5 kg
Tipo de produto Sistema de transporte de ferramentas

Identificação e classificação

Número do artigo 692250 1
EAN/GTIN 4067263125648
Número do fabricante 692250 1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Saco têxtil de instalador com grande compartimento principal com 13 bolsos com rebordo elástico. 2 bolsos exteriores curto e um longo (com compartimento com fecho de correr) e, adicionalmente, 3 bolsos exteriores elásticos. Parte de cima dobrável com abertura adicional para utilização da confortável pega de transporte em alumínio. Fundo com proteção contra salpicos de água com rebordo impermeável e 6 apoios. Alça de ombro amovível e regulável com almofada de ombro. Com tiras refletoras para uma boa visibilidade.
Os novos sacos têxteis GARANT GreenPlus combinam o melhor de 2 mundos: impressionam com a sua sustentabilidade e, ao mesmo tempo, oferecem um elevado conforto de utilização, uma ergonomia excecional, uma alta durabilidade, uma excelente acessibilidade e uma ótima flexibilidade. São produzidos de acordo com os padrões abrangentes e rigorosos do sistema bluesign®, tendo em conta as pessoas, o ambiente e os recursos. Ajude a moldar um futuro mais sustentável. Com um sistema de acolchoamento otimizado para um conforto ainda mais ergonómico.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "GreenPlus" Ver todos