Estação de trabalho eLevel com revestimento ESD, Comprimento: 1000

N.º do artigo: 972013 1000
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Modelo de construção: Construção em tubo de aço
  • Regulação da altura do posto de trabalho: 670-990
  • Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira): 250
  • Modelo de regulação de altura: elétrico
  • Espessura do tampo: 40

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Modelo de construção Construção em tubo de aço
Regulação da altura do posto de trabalho 670-990 mm
Capacidade de carga da bancada de trabalho/mesa – carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em madeira) 250 kg
Modelo de regulação de altura elétrico
Espessura do tampo 40 mm
Compensação de altura 25 mm
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Modelo eLevel
Série Workstation
Faixa de regulação da altura (aresta superior do tampo de trabalho) de – até 670 mm - 990 mm
Largura 1.000 mm
Profundidade 800 mm
Comprimento do tampo de trabalho 1.000 mm
Profundidade do tampo de trabalho 700 mm
Espessura do tampo de trabalho 40 mm
Princípio da regulação de altura montagem completa
Regulação de altura contínua sim
Tipo de conector de entrada F
Tensão nominal 250 V
Material do tampo de trabalho Tampo de trabalho ESD
Revestimento do tampo de trabalho Laminado HPL condutor
Espessura do revestimento 0,8 mm
Cor da superfície do tampo de trabalho cinzento-claro RAL 7035
Painel de comando com visor e função de memória sim
Peso 70 kg
Tipo de produto Mesa de trabalho

Identificação e classificação

Número do artigo 972013 1000
EAN/GTIN 4062406167035
Número do fabricante 972013 1000
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Workstation eLevel, condutora de ESD conforme DIN EN 61340-5-1. Ajuste elétrico contínuo em altura. Ajuste de altura com botão. O acionamento ajusta a altura de todo o posto de trabalho. Rebordo de ABS antiestático e circundante de 3 mm. Ponto central de ligação à terra na parte inferior do tampo de trabalho ESD. Sem ligação à terra através das peças de pé.

Pintura:

Cinza claro semelhante a RAL 7035, revestido a pó ESD.

Nota:

  • Se as caixas forem usadas para aparafusar por baixo do tampo de trabalho, ter em atenção que as caixas não podem ultrapassar uma altura de 500 mm.
  • Atenção: na instalação em linha, usar as placas de cisalhamento n.º 972019 (risco de esmagamento).

Nenhuma peça de plástico (p. ex., tampas de cobertura) é condutora de ESD.

Warning:

Použitie zodpovedajúce danému účelu
  • Na ergonomickú prácu v sede a stoji.
  • Používajte iba v interiéri.
  • Na použitie na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.
  • Dodržiavajte maximálne nosnosti.
  • Opravy zákazníckym servisom spol. Hoffmann Group.

Nesprávne použitie
  • Neumiestňujte ani neukladajte na Workstation.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo sklonom.
  • Nepoužívajte na miestach s neupevnenými alebo nespevnenými podlahami.
  • Nevykonávajte svojvoľné prestavby.
  • Nie je možné kombinovať s telesami, ktoré presahujú výšku 500 mm.
  • Nepoužívajte v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte nadmernému teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "Workstation" Ver todos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a