Chapa separadora, Altura 225 mm, Tipo: 251

N.º do artigo: 960590 251
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
66 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • adequado para mobiliário industrial: Armário de ferramentas; Armário de prateleiras

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armário de ferramentas; Armário de prateleiras
Altura 225 mm
Largura 251 mm
Largura em E 15 E
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
alojamento angular para porta-etiquetas sim
indicado para altura frontal da gaveta 250 mm
Material Alumínio
Fixação ao fundo da gaveta com parafusos n.º 960530
Tipo de produto Divisória da gaveta

Identificação e classificação

Número do artigo 960590 251
EAN/GTIN 4045197333940
Número do fabricante 960590 251
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Alumínio

Vantagem:

Para a subdivisão adicional em combinação com os separadores ranhurados n.º 960490 até 960520.

Nota:

Conjunto de separadores ranhurados/chapas de separação, ver n.º 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.