Gama de divisórias / painéis divisores com ranhuras (para 1 gaveta 54×27 E) para altura da frente da gaveta, 50 mm, Número de peças: 8+22

N.º do artigo: 960372 8+22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
7 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Número de peças Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • adequado para mobiliário industrial: Armário de ferramentas

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

adequado para mobiliário industrial Armário de ferramentas
Unidade de divisão 1 E = 17 mm
Número de divisórias ranhuradas 8
Número de chapas de separação 22
indicado para altura frontal da gaveta 50 mm
indicado para largura da gaveta em E 54E
indicado para profundidade da gaveta em E 27E
indicado para largura útil da gaveta 918 mm
indicado para profundidade útil da gaveta 459 mm
Tipo de produto Divisória da gaveta

Identificação e classificação

Número do artigo 960372 8+22
EAN/GTIN 4045197373311
Número do fabricante 960372 8+22
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Os separadores ranhurados correspondem às alturas de revestimento das gavetas. As fendas laterais em intervalos de 17 : 17 mm servem para o alojamento de chapas de separação.
Para a rotulagem é possível encaixar porta-etiquetas (n.º 960665) ou porta-códigos de barras (n.º 960660).

Vantagem:

Para o armazenamento de ferramentas, aparelhos, peças pequenas, etc.

Indicado para:

Gavetas de tamanho 54×27 E. Um conjunto enche completamente uma gaveta com uma área útil de 918×459 mm.

Índice:

Separador ranhurado n.º 960490: 8 un.
Chapa de separação (ver n.º 960540960600): 22 un. tam. 98

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados