{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| adequado para mobiliário industrial | Armário de ferramentas | |
| Altura | 27 mm | |
| Unidade de divisão | 1 E = 17 mm | |
| indicado para altura frontal da gaveta | 50 mm | |
| indicado para largura da gaveta | 457 mm | |
| indicado para largura da gaveta em E | 27E | |
| indicado para profundidade da gaveta | 457 mm | |
| indicado para profundidade da gaveta em E | 27E | |
| Material | Chapa de aço pintada a cinzento-claro RAL 7035 | |
| Fixação ao fundo da gaveta | União roscada com parafusos n.º 960530 | |
| Tipo de produto | Régua separadora ranhurada |
| Número do artigo | 960490 50 | |
| EAN/GTIN | 4045197333223 | |
| Número do fabricante | 960490 50 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |