{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
| Área útil da gaveta em G | 20×20 | |
| altura frontal mínima adequada da gaveta | 100 mm | |
| Largura | 500 mm | |
| Profundidade | 500 mm | |
| Largura em G | 20 | |
| Profundidade em G | 20 | |
| indicado para altura frontal da gaveta | 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
| Quantidade de ferramentas | 26 | |
| Alimentação de energia | A pilhas | |
| Modelo | para gaveta de carro de ferramentas | |
| Tipo de produto | Base de espuma rígida |
| Número do artigo | 955081 26 | |
| EAN/GTIN | 4062406207182 | |
| Número do fabricante | 955081 26 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |