Alicates de pontas redondas, reto, liso, com mangas de punho, comprimento total: 160

N.º do artigo: 713195 160
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
788 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

comprimento total Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

comprimento total 160 mm
Comprimento do mordente 50 mm
Forma da boca oval/pontiagudo, reto
Norma DIN ISO 5745
Propriedades do mordente Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 60 HRC)
Modelo do mordente interior rugoso
Punho Manga multicomponente
Material Aço cromo-vanádio
Superfície sem revestimento
Tipo de produto Alicate multifuncional

Identificação e classificação

Número do artigo 713195 160
EAN/GTIN 4045197887382
Número do fabricante 713195 160
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Mandíbulas de pontas ovais extra longas. Corte endurecido indutivamente (aproximadamente 61 HRC), adequado para arame duro e macio. Mordentes interior rugoso.
Alicates nus, pegas com mangas multicomponentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Aço cromo-vanádio, forjado por estampagem e temperado a óleo.