{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | EG II | |
| Comprimento da fita | 2 m | |
| Largura da fita | 13 mm | |
| Comprimento da caixa | 65 mm | |
| Largura da caixa | 22 mm | |
| Altura da caixa | 57 mm | |
| Tipo de produto | Fita métrica de bolso |
| Número do artigo | 462010 2 | |
| EAN/GTIN | 4045197377623 | |
| Número do fabricante | 462010 2 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |