Conjunto de esquadros, Quantidade de ferramentas: 4

N.º do artigo: 954855 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
27 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Definir preço 4 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 4
Modelo com conjunto de ferramentas
Peso 1,236 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 954855 4
EAN/GTIN 2050002004450
Fabricante/responsável Sortimentslieferant HO für P9, ZUSAMMENSTELLUNG IM HAUS, 81241 BETRIEBSEINRICHTUNGEN, Deutschland

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954855: 1 un.
Esquadro plano HOLEX n.º 452590 tam. 150×100: 1 un.
Esquadro com base HOLEX n.º 452600 tam. 200×130: 1 un.
Goniómetro HOLEX n.º 453000 tam. 120×150: 1 un.
Metro articulado de plástico n.º 466200 tam. 1: 1 un.