Metro articulado de plástico, Comprimento: 1

N.º do artigo: 466200 1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
157 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: EG III

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma EG III
Número de elos 10
Comprimento 1 m
Largura 13 mm
Tipo de produto Metro articulado

Identificação e classificação

Número do artigo 466200 1
EAN/GTIN 4010995270629
Número do fabricante 27062

Descrição

Versão:

Secções em plástico reforçado com fibra de vidro e resistente à flexão com superfície mate. Extremamente resistente e à prova de rutura; resistente a cortes, riscos e água. Com união de secções por ranhuras e graduação em mm em relevo de precisão. Secções com encaixe de 90° e 180°.