Esquadro com base Precisão 2, Comprimento do braço: 75X50

N.º do artigo: 452600 75X50
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 54,64 € /pçs.
  • 20,07 € /pçs.
sob pedido
Em stock
929 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Comprimento do braço Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 875

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 875
Comprimento do braço 75×50 mm
Precisão 2
Esquadria 0,028 mm
Secção transversal do braço 15×5 mm
Tipo de produto Esquadro com base

Identificação e classificação

Número do artigo 452600 75X50
EAN/GTIN 4045197205766
Número do fabricante 452600 75X50
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Lados horizontais e arestas verticais retificadas. Superfícies de ensaio retificadas.

Vantagem:

Para trabalhos exatos nas aplicações gerais de oficina.

Precisão:

DIN 875/2 − Tolerância de ângulo, p. ex., com tamanho 100×70 = 0,030 mm.