Gama de alicates totalmente isolados, Quantidade de ferramentas: 5

N.º do artigo: 954539 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
69 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 5
Número de ferramentas 5
Modelo com ferramenta VDE, totalmente isolada
Peso 1,513 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Identificação e classificação

Número do artigo 954539 5
EAN/GTIN 4062406157821
Número do fabricante 954539 5
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954539: 1 un.
Alicate universal de vanádio HOLEX n.º 701852 tam. 180: 1 un.
Chave para tubos HOLEX n.º 705746 tam. 250: 1 un.
Alicate de pontas chatas HOLEX reto n.º 713351 tam. 200: 1 un.
Alicate de corte lateral HOLEX n.º 725351 tam. 160: 1 un.
Alicate descarnador HOLEX n.º 728761 tam. 160: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a