{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 140 mm | |
| Potência de corte de fio macio até ⌀ | 4 mm | |
| Potência de corte de fio duro até ⌀ | 1,8 mm | |
| Norma | DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Punho | Manga multicomponente | |
| Método de produção | Arestas de corte temperadas por indução (aprox. 62 HRC) | |
| Material | Aço especial para ferramentas | |
| Superfície | sem revestimento | |
| Alicate de corte lateral de alto desempenho | não | |
| com mola de abertura ativável | não | |
| Tipo de produto | Alicate cortante |
| Número do artigo | 725351 140 | |
| EAN/GTIN | 4045197888068 | |
| Número do fabricante | 725351 140 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |