{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| comprimento total | 160 mm | |
| Valores de corte para fio duro até ⌀ | 2 mm | |
| Valores de corte para corda de piano até ⌀ | 1,5 mm | |
| Norma | semelhante a DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| Propriedades do mordente | dentado | |
| Punho | Manga multicomponente | |
| Material | Aço cromo-vanádio | |
| Superfície | sem revestimento | |
| não produz faíscas | não | |
| Tipo de produto | Alicate multifuncional |
| Número do artigo | 701852 160 | |
| EAN/GTIN | 4045197887474 | |
| Número do fabricante | 701852 160 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |