Máquina de acabamento em massa (35 litros) com carrinho de transporte, Tipo: GMT35

N.º do artigo: 501305 GMT35
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série GMT
Alimentação de energia A energia elétrica
Comprimento da máquina L1 1.565 mm
Largura da máquina B1 710 mm
Profundidade da máquina T1 1.385 mm
Comprimento interior da cuba L2 590 mm
Largura interior da cuba B2 180 mm
Profundidade interior da cuba T2 300 mm
Volume da cuba 35 l
Volume do tanque de água 45 l
Faixa de rotação 1.500 r.p.m. - 3.000 r.p.m.
Peso 350 kg
Consumo energético 700 W
Tensão de rede 230 V
Frequência de rede 50 Hz
Tipo de produto Retificadora deslizante

Identificação e classificação

Número do artigo 501305 GMT35
EAN/GTIN 4062406378851
Número do fabricante 501305 GMT35
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Retificadora deslizante móvel GMT35 em construção compacta, para o processamento final automatizado de peças de dimensão pequena a média.
  • Motor de alto rendimento.
  • Calha de aço (35 l) com camada de 15 mm de poliuretano.
  • Estação de separação integrada para a separação automatizada de peça de trabalho e meio abrasivo.
  • Circuito de água fechado com tratamento da água.
  • Comando por ecrã tátil.
  • Possibilidade de programar os passos de processamento individuais.
  • Revestimento da máquina insonorizante com tampa de proteção acústica.
  • Rodízios em baixo, para facilidade no transporte.

Vantagem:

Preferencial para rebarbagem de peças rotativas e torneadas, bem como peças de trabalho produzidas com impressão 3D. Adequada para metais e plásticos. Os passos subsequentes de polimento e limpeza estão igualmente incluídos no espetro de desempenho desta máquina.

Material fornecido:

1× retificadora deslizante com estação de separação integrada, circuito de água e controlo PLC, 1× carrinho de transporte (n.º 918558 TNB1), 2× caixa de acondicionamento pequena (n.º 964486 EF4220), 1× caixa de acondicionamento grande (n.º 964486 EF4320), 2× divisória (alumínio, plástico), 2× copo graduado, 1× pá, 3× peneira com furos de diferentes dimensões.

Nota:

Não disponível em todos os países. Não é possível efetuar envios urgentes
Caso o seu processo apresente exigências muito elevadas de limpeza e secagem dos componentes após a retificação por vibração, recomendamos a gama de aparelhos de limpeza por ultrassons ELMA do nosso catálogo Ferramentas manuais e de medição.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Vibračná leštička na opracovanie povrchov, ako je odihlovanie alebo leštenie kovových a plastových dielov.
  • Používajte iba brúsny kotúč a prísady GARANT.
  • Na priemyselné použitie v interiéri. Používajte na suchých a pevných podlahách.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Stroj používajte len vtedy, keď je správne zmontovaný a keď sú bezpečnostné a ochranné zariadenia stroja plne funkčné.
  • Prísady zlikvidujte odborným spôsobom.

Nesprávne použitie
  • Nepreťažujte stroj.
  • Displej nevystavujte mechanickému zaťaženiu.
  • Obrazovku neovládajte pomocou ostrých predmetov.
  • Nepoužívajte prísady, ktoré nie sú kompatibilné s materiálom obrobku.
  • Zmes vody a prísady sa privádza len cez nádrž na vodu.
  • Nepoužívajte externý prívod kvapaliny.
  • Na plnenie nepoužívajte zmiešavací pomer vody a prísady, ktorý nie je vhodný pre cirkulačné nádrže.
  • Nepoužívajte obrobky, ktoré sú veľmi ostré, horľavé alebo príliš veľké na pracovnú nádobu.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nepoužívajte v oblastiach so stúpaním alebo klesaním.
  • Nepoužívajte v priestoroch s vysokou prašnosťou, horľavými plynmi, parami alebo rozpúšťadlami.
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a