Carro para recipientes com pega conforme as normas europeias, Tipo: TNB1

N.º do artigo: 918558 TNB1
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
55 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Altura 910 mm
Largura 790 mm
Profundidade 400 mm
Altura da estrutura de base 180 mm
⌀ da roda 125 mm
Material das rodas revestimento de rolamento de poliuretano que não deixa vestígios
capacidade de carga máxima 250 kg
Peso 9,6 kg
Tipo de produto Carro com pega

Identificação e classificação

Número do artigo 918558 TNB1
EAN/GTIN 4045197801746
Número do fabricante 918558 TNB1
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Construção de aço soldada. Punho com inserto de Haptoprene® e polipropileno resistente a impactos. 2 rodas fixas e 2 rodas orientáveis (com travão de imobilização) com revestimento de rolamento em poliuretano que não deixa marcas, cubos com rolamentos de rolos.

Indicado para:

Recipientes Euronorm n.º 963378, 963379, 963380 respetivamente tam. NB10 – NB80.

Pintura:

Prata, revestido a pó.

Nota:

A entrega ocorre em peças individuais, uma vez que fica mais em conta. Entrega sem montagem.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Inicie sessão na sua conta

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Set commission

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a