Caixa de transporte EUROFIX cinzento, Tipo: EF4220

N.º do artigo: 964486 EF4220
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Em stock
62 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Designação do fabricante Cushion Trax® (black)
Altura 220 mm
Largura 300 mm
Profundidade 400 mm
Largura útil 225 mm
‌Profundidade útil 355 mm
Material Polipropileno
Cor cinzento
Forma do punho Puxador aberto
preparado para cobertura sim
empilhável sim
Tipo de produto Recipiente conforme as normas europeias

Identificação e classificação

Número do artigo 964486 EF4220
EAN/GTIN 4052939491783
Número do fabricante 479C0048BL
Fabricante/responsável SSI Schäfer Plastics GmbH, Friedrich-Flick-Straße 4, 57299 BURBACH, Deutschland, www.ssi-plastic.com

Descrição

Versão:

Recipiente de transporte de polipropileno para o manuseamento manual e automático. Resistente à maioria de óleos, ácidos e bases, amortecedor de ruído em linhas de transporte. O recipiente é estável na cor e robusto com paredes interiores lisas para uma limpeza fácil. Com rebordos para empilhar resistentes para empilhar com segurança até 600 kg. Nervuras para uma elevada estabilidade das paredes. Compatível com todos os recipientes Euronorm. Cor cinzento.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados