Suporte de medição ST-D

N.º do artigo: 499011
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Faixa de ajuste de altura da coluna de medição 300 mm
Comprimento da base 175 mm
Largura a base 190 mm
Altura total 385 mm
Tipo de produto Suportes de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 499011
EAN/GTIN 2050001958389
Número do fabricante 6710803
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Suporte de medição com base estável. Ajuste de altura do alojamento da unidade de alimentação com volante.

Indicado para:

Rugosímetro 499021 tam. ST2; 499022 tam. ST2, n.º 498835 tam. PS10, n.º 499001 tam. M300, n.º 499002 tam. M310; 499003 tam. M310, n.º 499041 tam. M400, n.º 499042 tam. M410, n.º 499043 tam. M410.