Rugosímetro com impressora, Tipo: M410

N.º do artigo: 499043 M410
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 214,11 € /pçs.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Leitura comutável mm/polegada
Interface Interface USB
Padrões e rugosidade DIN/ISO/JIS/ASME, MOTIF
Secção de medição, varrimento longitudinal 26 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 polegada
Velocidade de varrimento 0,1 – 1,0 mm/s
Comprimento da unidade de avanço 194 mm
Largura da unidade de avanço 38 mm
Altura da unidade de avanço 72 mm
Comprimento da unidade de avaliação 162 mm
Largura da unidade de avaliação 77 mm
Altura da unidade de avaliação 35 mm
Peso da unidade de avanço 1,1 kg
Peso da unidade de avaliação 0,3 kg
Tipo de produto Rugosímetro

Identificação e classificação

Número do artigo 499043 M410
EAN/GTIN 4059192073480
Número do fabricante 6910291
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Medidor de superfície com leitura livre e posicionamento em zero automático para medição precisa e normalizada da rugosidade e ondulação. O MarSurf M 410 tem um prático ecrã tátil, o aparelho de análise pode ser removido da unidade de avanço, uma memória em PDF integrada, transferência de dados possível sem fios.
  • Leitura livre com sistema de apalpador de alta precisão.
  • Troca rápida do braço do apalpador sem ferramentas e com proteção adicional.
  • Criação de registo PDF diretamente no aparelho sem software adicional.
  • Tempo de ajuste reduzido devido à regulação da altura motorizada da unidade de avanço com posicionamento zero automático.
  • Gestão de braços apalpadores exclusiva para criar, alterar e apagar mais de 50 braços apalpadores. Os dados de calibração de um braço apalpador calibrado são mantidos.
  • Distâncias de apalpação conforme DIN EN ISO 4288/ASME B46.
  • Seleção automática de filtro e distância de apalpação segundo as normas.
  • Secção de medição, leitura longitudinal de 0,1 a 26 mm.
  • Filtro de Gauss com correção de fase conforme DIN EN ISO 16610-21 (substitui DIN EN ISO 11562), filtro de Gauss robusto conforme DIN EN ISO 16610-31 e filtro de sonda ISO 13565-1.
  • Transferência de dados sem fios para um PC, p. ex., para Excel ou para software de terceiros.
  • Ajuste da inclinação guiado por assistência.
  • Utilização móvel graças a operação com corrente e bateria.
  • Atualizado internacionalmente graças a todos os parâmetros comuns conforme DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIF.
  • 17 línguas integradas.
  • Correção da inclinação ±1°, manualmente.
  • Armazenamento de mais de 30.000 programas de medição.
  • Leitura de informações com o auxílio de um scanner digitalizando um código QR ou um código de barras (scanner não incluído no âmbito de fornecimento).
  • Medição de acordo com as normas DIN EN ISO 4287/4288 e DIN EN ISO 21920-2: 2021.

Material fornecido:

Aparelho de análise MarSurf M 410, unidade de avanço MarSurf MD 26 incluindo apalpador BFW 250, braço de apalpador padrão, estação de ancoragem M 410, fonte de alimentação com ampla gama de tensão com 3 adaptadores, cabo micro-USB, tampa de cobertura MD 26, chave de parafusos, 3 chaves de aperto, manual de instruções e mala de transporte.
Impressora Bluetooth® adicional n.º 499017.

Nota:

Braços de apalpador adicionais, p. ex. para pequenos orifícios e ranhuras, disponíveis a pedido.