Rugosímetro sem impressora, Tipo: ST2

N.º do artigo: 499021 ST2
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 4,90 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis
  • 7,20 € /pçs.
    Tempo de processamento aprox. 1-3 dias úteis

  • 334,62 € /pçs.
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface USB
  • Aplicação sem fios: HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HCT
faixa de medição máxima 350 µm
faixa de medição máxima 0,014 polegada
Leitura comutável mm/polegada
Interface Interface USB
Aplicação sem fios HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
Padrões e rugosidade DIN / ISO / JIS / ASME
Secção de medição, varrimento longitudinal 1,25 / 4,0 / 12,5 mm
Secções de medição conforme norma 1,5 mm / 4,8 mm / 15,0 mm / automático / N x Lc livremente selecionável
Cut-Off (λc) 0,25 / 0,8 / 2,5 mm
Velocidade de varrimento 0,5 / 1,0 mm/s
Alimentação de energia A bateria recarregável
Número de pilhas incluídas 1
Pilhas/baterias incluídas no n.º de artigo 081575 LR6
Comprimento da unidade de avaliação 160 mm
Largura da unidade de avaliação 50 mm
Altura da unidade de avaliação 77 mm
Peso da unidade de avaliação 0,5 kg
Tipo de produto Rugosímetro

Identificação e classificação

Número do artigo 499021 ST2
EAN/GTIN 4067263410706
Número do fabricante 499021 ST2
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Rugosímetro móvel para medição de rugosidade precisa e compatível com as normas e documentação de acordo com o método de apalpação e corte. Com padrão de calibração integrado (removível). Ecrã tátil TFT de 4,3 polegadas, grande e iluminado. Mostrador giratório. Unidade de alimentação com utilização integrada ou em separado. Barra de luz LED para visualização de estado (verde - indicadores de estado da bateria, vermelho - mensagem de erro, azul - medição, transferência de dados), regulação da altura integrada, cópia de segurança de dados como ficheiro TXT, X3P, CSV e PDF. Filtro gaussiano de acordo com a norma ISO 16610 − 21 (substitui DIN EN ISO 11562), filtro especial de acordo com a norma DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS de acordo com a norma DIN EN ISO 3274 (desativável). Monitorização da tolerância: Deteta rapidamente se o valor medido está dentro da tolerância definida atribuindo cores aos parâmetros (verde - dentro da tolerância, vermelho - fora da tolerância). Em conformidade com a norma IATF 16949, rastreabilidade segura.

Vantagem:

  • Ligar e medir imediatamente - intuitivamente e sem formação, por exemplo, seleção automática de corte, informações sobre parâmetros de rugosidade diretamente no aparelho, programas de medição predefinidos e acesso rápido às suas funções pretendidas com criação de favoritos no ecrã.
  • Transmissão dos resultados da medição sem fios, em alternativa através de ligação por cabo. Compatível com a aplicação móvel HCT (Hoffmann Group Connected Tools) opcional. Gratuita para Android e iOS. Pode também ser usado com Human Interface Device (HID).
  • Resumo de várias medições (por exemplo, para uma série) num protocolo PDF com a aplicação móvel HCT. É possível adicionar uma foto, por exemplo, componente ou estrutura de medição, e definir comentários individuais no protocolo.
  • Documentação com impressora térmica opcional para impressão de perfis e resultados sem fios ou através de ligação por cabo.
  • A interface de software do aparelho pode ser comutada entre visão clara e escura, dependendo das condições de luz.
  • O suporte ergonómico garante um ângulo de visão ideal.
  • Medição de acordo com as normas DIN EN ISO 4287/4288 e DIN EN ISO 21920-2:2021.

Material fornecido:

Inclui unidade de avanço, prisma manual, suporte n.º 499023, apalpador padrão n.º 499004 tam. 6 – 350, padrão de rugosidade integrado n.º 499575 incl. certificado de calibração de fábrica, regulação da altura integrada, proteção de apalpador, carregador / adaptador de rede, manual de instruções, cabo Mini USB, dongle USB de rede sem fios n.º 499024, cabo de extensão de unidade de avanço, mala de transporte.

Acessórios especiais:

Apalpadores especiais e sobresselentes n.º 499004.
Extensão de apalpador n.º 499008.
Proteção de apalpador n.º 499038.
Suporte de medição n.º 499011; 498857.
Cabo de dados para MarConnect n.º 498941 tam. USB2.

Acessórios especiais:

Bateria n.º 499548 tam. BATERIA.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte iba v súlade s technickými špecifikáciami.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Chránené proti pevným cudzím telesám s priemerom ≥ 1,0 mm podľa IP 40.

Nesprávne použitie
  • Nevykonávajte neoprávnené zmeny.
  • Na výmenu batérie otvorte len kryt batérie.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu alebo otvorenému ohňu.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Zabráňte vibráciám, trhavým pohybom, otrasom a nárazom.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Da mesma série "HCT" Ver todos