Suporte de medição ST-G para rugosímetros com placa de granito, Tipo: PST-F

N.º do artigo: 498857 PST-F
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Faixa de ajuste de altura da coluna de medição 300 mm
Comprimento da base 400 mm
Largura a base 250 mm
Tipo de produto Suportes de medição

Identificação e classificação

Número do artigo 498857 PST-F
EAN/GTIN 4059192061463
Número do fabricante 6710806
Fabricante/responsável MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Descrição

Versão:

Suporte de medição ST-G. Placa de pedra dura sem ranhura.

Indicado para:

Rugosímetro 499021 tam. ST2; 499022 tam. ST2, n.º 498835 tam. PS10, n.º 499001 tam. M300, n.º 499002 tam. M310; 499003 tam. M310, n.º 499041 tam. M400, n.º 499042 tam. M410, n.º 499043 tam. M410.

Acessórios especiais:

Mesa de movimentos cruzados CT120 a pedido.
Alojamento n.º 499035 para prisma manual PS10; M310 e GARANT ST2.
Alojamento n.º 499012 para unidade de alimentação M300.
Alojamento n.º 499046 para unidade de alimentação M400.
Alojamento n.º 499013 para rugosímetro PS10; M310 e GARANT ST2.
Alojamento n.º 499047 para unidade de alimentação MD26/M410.