{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Norma | DIN 863 | |
| Faixa de medição | 20 mm - 50 mm | |
| Leitura comutável | mm/polegada | |
| Interface | Interface RS232C; Interface USB | |
| Tipo de proteção IP | IP 67 | |
| Tecnologia de medição | digital | |
| Número de cabeças de medição | 3 | |
| Número de anéis de ajuste | 2 | |
| ⌀ do anel de ajuste | 20 / 35 mm | |
| embalagem | caixa estável | |
| Tipo de produto | Micrómetro de interiores de 3 pontos |
| Número do artigo | 428651 20-50 | |
| EAN/GTIN | 5051102215989 |