Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Micrómetro de interiores XT digital, Faixa de medição: 6-8

N.º do artigo: 428601 6-8

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço por Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 6 mm - 8 mm
Leitura selecionável 0,01 / 0,001 mm
Leitura comutável mm/polegada
Limite de erro 0,004 mm
Medida a 1,9 mm
Profundidade de medição standard 58 mm
Profundidade de medição com extensão 121 mm
Interface Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428601 6-8
EAN/GTIN 5051102216764

Descrição

Versão:

Micrómetros de interiores de 3 pontos para medição do orifício cego a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Fuso de medição totalmente temperado e retificado. Medição segura e sem erros sem nónio.

Função:

  • Comutação mm/polegadas.
  • Definição de 4 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.

Material fornecido:

Inclui 1 pilha tam. CR2032 n.º 081560.

Acessórios especiais:

Cabo de dados n.º 498948.
Anéis de ajuste n.º 484030.
Extensões n.º 428510.

Nota:

Modelo com transmissão Bluetooth a pedido.