Este artigo já não faz parte do sortido. Caso procure uma alternativa, tenha em atenção os links ou entre em contacto connosco.

Jogo de micrómetros de interiores XT digital, Faixa de medição: 10-20

N.º do artigo: 428651 10-20

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Leitura comutável: mm/polegada
  • Interface: Interface RS232C; Interface USB
  • Tipo de proteção IP: IP 67
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Faixa de medição 10 mm - 20 mm
Leitura comutável mm/polegada
Interface Interface RS232C; Interface USB
Tipo de proteção IP IP 67
Tecnologia de medição digital
Número de cabeças de medição 3
Número de anéis de ajuste 2
⌀ do anel de ajuste 12,5 / 20 mm
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428651 10-20
EAN/GTIN 5051102215958

Descrição

Versão:

Micrómetros de interiores de 3 pontos para medição do orifício cego a partir do tam. 12,5–16. Mordentes de medição fixos em MD, a partir do tam. 12,5 com insertos de MD. Leitura através de um ecrã digital grande de elevado contraste. Fuso de medição totalmente temperado e retificado. Medição segura e sem erros sem nónio.

Função:

  • Comutação mm/polegadas.
  • Definição de 4 valores de predefinição.
  • Botão de ligar/desligar registo de dados.

Material fornecido:

Micrómetros de interiores digitais n.º 428601 e anéis de controlo com protocolo de ensaio UKAS.

Nota:

Modelo com transmissão Bluetooth a pedido.

Produtos adequados