Micrómetro de interiores XT 2-2,5

N.º do artigo: 428500 2-2,5
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida

sob pedido
Disponível em > 8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Faixa de medição Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Norma: DIN 863
  • Divisão do tambor micrométrico: 1/50
  • embalagem: caixa estável

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Norma DIN 863
Leitura 0,002 mm
Divisão do tambor micrométrico 1/50 mm
Limite de erro 0,004 mm
Medida a 0 mm
Profundidade de medição standard 9 mm
Tecnologia de medição analógico
embalagem caixa estável
Tipo de produto Micrómetro de interiores de 3 pontos

Identificação e classificação

Número do artigo 428500 2-2,5
EAN/GTIN 2050001893048

Descrição

Versão:

Micrómetros de interiores XT. Fuso de medição temperado e retificado. Tambor de medição com escala em preto profundo, todas as peças de leitura em cromado mate. Roquete de toque para força de medição uniforme. Todos os aparelhos equipados com número de série e protocolo de ensaio.
Micrómetro de interiores XT para medição de 2 pontos.
“Micro” - modelo com resolução melhorada de 2 µm.

Vantagem:

Orifícios cegos e furos passantes, rebordos de centragem.

Acessórios especiais:

Anéis de ajuste n.º 484030, extensão n.º 428510.

Acessórios especiais:

Cabeças de medição n.º 428605.